[4点組] 鍋・ケトル・フライパンセット

[4点組] 鍋・ケトル・フライパンセット エスコ [4点組] 鍋・ケトル・フライパンセット エスコ [4点組] 鍋・ケトル・フライパンセット エスコ [4点組] 鍋・ケトル・フライパンセット エスコ [4点組] 鍋・ケトル・フライパンセット エスコ

取っ手、収納袋付。

セット内容20cm鍋、16cm鍋、22cmフライパン、900mlケットルクッカー 材質本体・フタ・取っ手:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル 寸法(mm)鍋(大):Φ210×130(H)(4L)、鍋(小):Φ170×100(H)(2L)、フライパン:Φ220×45(H)、ケトルクッカー:Φ125×90(H)(900ml) 質量(kg)2 収納寸法(mm)220×150(H) アズワン品番64-7945-34 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64786174 EA913VH-11
オープン
11,600
12,760 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする