エスコ エスコの 防災用品 エスコの テント倉庫 エスコの テントウェイト 5.0kg ウォーターウェイト(テント用/2個) 5.0kg ウォーターウェイト(テント用/2個) 注文コード 64786445 注文コード 64786445 注文コード 64786445 注文コード 64786445 注文コード 64786445 注文コード 64786445 注文コード 64786445 材質タンク:塩化ビニル樹脂、バッグ:ポリエステル 寸法(mm)300(W)×180(D)×140(H) 質量(g)230 容量(L)10(5×2) アズワン品番64-7945-67 満水時質量(kg)約10(5×2) 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA915-126 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64786445 EA915-126 オープン ¥5,000 ¥5,000 ¥5,500 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テント倉庫 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スワップペグ用保護キャップ 太悦鉄工 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ クイックテント 22用一方幕 ファスナー接続仕様 Mr Quick 税込¥17,578 ¥15,980 遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×R15 太悦鉄工 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ワンタッチタープテント 3x6m SIS 税込¥24,178 ¥21,980 ワンタッチテント さくらコーポレーション 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ 横幕付きワンタッチタープテント 3x6m サイドシート3枚 SIS 税込¥32,978 ¥29,980 テント用フレペグ(荷締めベルト対応タイプ) 太悦鉄工 税込¥30,778~ ¥27,980~ スワップペグ(リング) 太悦鉄工 税込¥13,178~ ¥11,980~ 建築土木用フレペグ KD-Φ60×500×S 太悦鉄工 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ クイックテント 24用三方幕 ファスナー接続仕様 Mr Quick 税込¥75,878 ¥68,980 砂地用フレペグ 太悦鉄工 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ワンタッチタープテント UV加工 1.8m/2.4m/3m SIS 税込¥10,558~ ¥9,598~ スワップペグ(フック) 太悦鉄工 税込¥13,178~ ¥11,980~ ワンタッチテント さくらコーポレーション 税込¥105,578~ ¥95,980~ 建築土木用フレペグ KD-Φ60×1000×500×S 太悦鉄工 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ クイックテント 22用三方幕 ファスナー接続仕様 Mr Quick 税込¥53,878 ¥48,980 クイックテント 24用一方幕 ファスナー接続仕様 Mr Quick 税込¥39,578 ¥35,980 大型砂地用フレペグ 太悦鉄工 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ サッカーゴール用フレペグ 太悦鉄工 税込¥30,778~ ¥27,980~ ニューワンタッチテントS エグゼラックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品テント倉庫テントウェイト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります 集会用テント 防災用ドームテント その他テント テント用ペグ テントウェイト テントポール テントロープ テントシート テント道具 部品・オプション テント倉庫 シェアする マイページ 最近見た商品