380x290x290mm/25L 保冷ボックス(折畳み式)
仕様
使用時サイズ
(収納時サイズ)
W×D×H(mm):380×290×290、(380×290×130)
材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
質量(kg)1.08
色ブラック
容量(L)25
アズワン品番64-7946-71
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×240
内容量1個
(収納時サイズ)
W×D×H(mm):380×290×290、(380×290×130)