290x310x540mm/16L ジャグ

290x310x540mm/16L ジャグ エスコ 290x310x540mm/16L ジャグ エスコ

材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:ステンレス鋼、ふた・内ぶた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム 寸法(mm)290×310×540(H) 質量(kg)3.7 容量(L)16 アズワン品番64-7946-76 保温効力(℃)50度以上:24時間、75度以上:6時間 保冷効力(℃)9度以下:8時間 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64787294 EA917AH-21
オープン
24,400
26,840 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする