エスコ エスコの 清掃用品 エスコの 掃除用具 エスコの 粘着クリーナー 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ) 160x300mm ロールクリーナー(ウエア用・クッションタイプ) 注文コード 64787653 注文コード 64787653 注文コード 64787653 注文コード 64787653 用途ウエア用 仕様テープサイズ:160(W)×25周巻 材質テープ:クッション性粘着加工ポリエチレン、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け:ポリプロピレン 全長(mm)300 アズワン品番64-7948-16 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA922B-212 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64787653 EA922B-212 オープン ¥1,110 ¥1,110 ¥1,221 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 一本手ちりとり 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 電動缶つぶし機 Kaz 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ クラシックほうき長柄 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ミラクルくるsoujikko マルチ 70周増量 アイム 税込¥956 ¥869 バスケットへ 粘着クリーナー ニトムズ 税込¥439~ ¥399~ おそうじクロス 八ツ矢工業 税込¥296 ¥269 バスケットへ ロング竹柄付きたわし 八ツ矢工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ ケータイコロコロ 洋服用クリーナー スペアテープ ニトムズ 税込¥362 ¥329 バスケットへ タオル雑巾 八ツ矢工業 税込¥560 ¥509 バスケットへ ロールスカット 八ツ矢工業 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ 赤エースほうき 長柄 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カ-ペットクリ-ナ-ハンディ MISM 税込¥824 ¥749 バスケットへ ワイドスイーパースペア(替えゴムのみ) 八ツ矢工業 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ミセスロール カーペット カッター付き ハンディタイプ 積水マテリアル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ スカットステンたわし 八ツ矢工業 税込¥362~ ¥329~ マイクロタオルⅡ 八ツ矢工業 税込¥538 ¥489 バスケットへ カ-ペットクリ-ナ-ハンディ+伸縮セット MISM 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スーパーちりとり 赤 八ツ矢工業 税込¥615 ¥559 バスケットへ マイクロタオルⅡ 八ツ矢工業 税込¥538 ¥489 バスケットへ らん長柄ほうき 八ツ矢工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具粘着クリーナー粘着クリーナー本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります 粘着クリーナー本体 粘着クリーナー用テープ 粘着クリーナー用収納ケース シェアする マイページ 最近見た商品