曜日別特売

280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水)

280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水) - エスコ

両面PVCコーティング。
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です。
360度回転できます。
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。
ねじって折りたたむことができます。
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。

セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント材質ポリエステル(500デニール)寸法(mm)123×20×220質量(g)170保護構造IP68耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用)アズワン品番64-7950-10適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64788694EA927GA-81
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする