エスコ
バルブセット
バルブ、トップナット、キャップのセットです。
用途
英式バルブ用
セット内容
バルブ:30mm×2、トップナット:7mm×2、キャップ:7mm×2
材質
天然ゴム、合成ゴム
質量(g)
約12
アズワン品番
64-7952-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789884
EA934YP-17
オープン
¥
490
¥539
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください