エスコ
27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒)
材質
鉄(SPCC)
穴径(Φmm)
3
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
30.5
寸法F(mm)
13
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
14
仕上
焼付塗装・ユニクロメッキ
寸法G(mm)
3
アズワン品番
64-7966-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799736
EA951BL-126
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください