エスコ
34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒)
材質
鉄(SPCC)
穴径(Φmm)
3
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
40.5
寸法F(mm)
16.5
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
34.5
寸法C(mm)
17
仕上
焼付塗装・ユニクロメッキ
寸法G(mm)
3
アズワン品番
64-7966-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799754
EA951BL-133
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください