曜日別特売

66mm ねじ止打掛(黒)

66mm ねじ止打掛(黒) - エスコ66mm ねじ止打掛(黒) - エスコ66mm ねじ止打掛(黒) - エスコ66mm ねじ止打掛(黒) - エスコ
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2.5寸法A(mm)48.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)16寸法B(mm)34.5寸法C(mm)19アズワン品番64-7966-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64799797EA951BM-164
オープン
415
457(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする