エスコ
102mm ねじ止打掛(黒)
材質
鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)
3
寸法A(mm)
68.5
寸法F(mm)
4.5
寸法E(mm)
24.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
アズワン品番
64-7966-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799806
EA951BM-202
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください