エスコ
77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
35
横(mm)
83
アズワン品番
64-7966-12
ねじ穴数
4
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799815
EA951BW-2A
オープン
¥
7,110
¥
7,821
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください