エスコ
325mm 丁番調整工具
材質
鉄
寸法(mm)
A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60
全長(mm)
325
サイズ
S
アズワン品番
64-7966-23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799849
EA951CY-103
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください