エスコ
26mm カップ スライド丁番(全かぶせ/2個)
仕様
全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10mm、キャッチ付、取付ねじ無し
エスコ品番
EA951CZ-261B
材質
鉄(ニッケルメッキ)
アズワン品番
64-7966-26
カップ径(Φmm)
26
開き角度(度)
95
取付ねじサイズ
Φ3.5
入数
2個
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64799858
EA951CZ-261B
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください