曜日別特売

ドアビュア

ドアビュア - エスコドアビュア - エスコドアビュア - エスコ
(2件のレビュー)
材質真鍮仕上クロムメッキアズワン品番64-7966-74適合扉厚(mm)28~43取付穴径(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800235EA951L-1A
オープン
1,230
1,353(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64800235
2024-08-01
用途: 交換用
不動産業

今までのものと同サイズなので、交換用に購入しました。ドアーにペンキを塗るときに一緒に塗っていたのですが、これからは外してペンキを塗ります。

対象商品 : 64800235
2024-01-03
用途: 玄関ドアに使用
不動産業

この部品の商品名を知らなかったが、モノタロウさんで検索して購入。新しくなりバッチリな仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする