350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式)

350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式) - エスコ350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式) - エスコ
付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵材質スチール質量(g)8000(1個)容量(L)42 (1個)寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350×350(1個)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343(1個)アズワン品番64-7967-18内容量1台
注意
お客様組立品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64800567EA954DJ-82
オープン
30,300
33,330(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする