エスコ
[625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)
d:5、D:16、B:5、r:0.3(最小)
アズワン品番
64-7968-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801075
EA966AM-57A
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方