エスコ
[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
寸法(mm)
d:6、D:19、B:6、r:0.3(最小)
アズワン品番
64-7968-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64801084
EA966AM-66A
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方