エスコ
[6000-2RS]深溝玉軸受
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
8
アズワン品番
64-7972-54
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64805169
EA966EH-0
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方