エスコ
[7304B]アンギュラ玉軸受
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:20、D:52、B:15
質量(kg)
0.150
接触角(°)
40
基本定格荷重(kN)
Cr:21.7、COr:9.65
アズワン品番
64-7973-70
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
10000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
13000
疲労限荷重Cu(kN)
Cu:0.680
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64806316
EA966FB-304
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方