[7306B]アンギュラ玉軸受

[7306B]アンギュラ玉軸受 - エスコ[7306B]アンギュラ玉軸受 - エスコ
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:72、B:19質量(kg)0.362接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0アズワン品番64-7973-72許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900許容回転速度(min-1) 油潤滑9600疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64806334EA966FB-306
オープン
2,930
3,223(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする