エスコ
[7307B]アンギュラ玉軸受
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:35、D:80、B:21
質量(kg)
0.475
接触角(°)
40
基本定格荷重(kN)
Cr:45.8、COr:24.3
アズワン品番
64-7973-73
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6100
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8000
疲労限荷重Cu(kN)
Cu:1.60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64806343
EA966FB-307
オープン
¥
3,670
¥
4,037
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方