[7311B]アンギュラ玉軸受

[7311B]アンギュラ玉軸受 - エスコ[7311B]アンギュラ玉軸受 - エスコ
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:120、B:29接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7アズワン品番64-7973-76許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000許容回転速度(min-1) 油潤滑5300疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64806377EA966FB-311
オープン
6,480
7,128(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする