曜日別特売

[2207]自動調心玉軸受

[2207]自動調心玉軸受 - エスコ[2207]自動調心玉軸受 - エスコ
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)72寸法B(mm)23アズワン品番64-7974-53軌道輪形状自動調心玉軸受内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64807138EA966JB-207
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする