曜日別特売

安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー)

安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー) - エスコ安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー) - エスコ安全ベスト(縁無し/蛍光イエロー) - エスコ
蛍光イエローテープ地色ホワイト材質ポリエステル/ポリウレタン、プラスチックバックル、反射材:ガラスビーズテープ幅(mm)40ウエスト(cm)最大120着丈(cm)40~60アズワン品番64-7983-89内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64814339EA983R-17A最大12040
オープン
1,150
1,265(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする