曜日別特売

安全ベスト(多機能・紺/白)

安全ベスト(多機能・紺/白) - エスコ安全ベスト(多機能・紺/白) - エスコ
サイズフリーテープ地色材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル仕様メッシュカラー:紺テープ幅(mm)60ウエスト(cm)95~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります)着丈(cm)50・53・57・60(4段階調整)アズワン品番64-7983-94内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64814384EA983R-11295~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります)60
オープン
3,540
3,894(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする