安全ベスト(多機能・オレンジ/白)
仕様メッシュカラー:オレンジ
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
サイズフリー
テープ幅(mm)60
テープ地色白
ウエスト(cm)95~125(面ファスナーの止め方により多少の誤差があります)
着丈(cm)50・53・57・60(4段階調整)
アズワン品番64-7984-02
内容量1枚
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64814454 | EA983R-119 | 64814427 | EA983R-116 |
![]() |
安全ベスト(多機能・黄/白) | エスコ | 1枚 | ¥2,750 税込¥3,025 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |