エスコ
40mm セーフティーベルト(反射テープ付/ネオンイエロー)
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です
色
ネオンイエロー
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
710~2700
バックル
ワンタッチ式
アズワン品番
64-7984-24
材質(反射板)
スコッチライト
色(反射部)
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815066
EA983RS-41
オープン
¥
3,640
¥
4,004
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください