エスコ
35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付)
仕様
クリアランス(タテ)(mm):54
クリアランス(ヨコ)(mm):17
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮
アズワン品番
64-7984-71
ツル径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815459
EA983SY-1
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください