エスコ
25mmx20m セキュリティーテープ
仕様
テープサイズ:幅25mm×20m
材質
紙基材:クラフト紙、擬似接着部分:ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.175
アズワン品番
65-2310-26
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64815687
EA983TS-34
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください