サークル錠(自転車用/ブラック)

サークル錠(自転車用/ブラック) エスコ

仕様取付バンド幅:13・16・19mm 付属品ディンプルキー×3本、車体取り付けネジ、取付バンド6枚(Φ13・16・19mm) 材質アルミダイカスト 寸法(mm)約120×140 ブラック 質量(g)360(本体のみ) 内径(Φmm)90.3 キー方式ディンプルキー アズワン品番64-7987-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64818268 EA986YE-42
オープン
2,140
2,354 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする