サークル錠(自転車用/ボタン式/シルバー)

サークル錠(自転車用/ボタン式/シルバー) エスコ

材質スチール 寸法(mm)230×136×39 シルバー 質量(g)290 内径(Φmm)80 キー方式8ボタンプッシュ式 アズワン品番64-7987-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64818277 EA986YE-43
オープン
2,300
2,530 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする