サドルカバー(一般・婦人用自転車対応)

サドルカバー(一般・婦人用自転車対応) エスコ サドルカバー(一般・婦人用自転車対応) エスコ

材質本体:塩化ビニール、スポンジ:ウレタンフォーム 質量(g)約80 アズワン品番64-7988-05 適合寸法(cm)サドル幅:29~34、サドル長さ:29~31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64818566 EA986YH-1
オープン
1,290
1,419 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする