エスコ
25mm 滑 車(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:82.5
質量(g)
136
車溝幅(mm)
10
アズワン品番
64-7988-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64818679
EA987SD-61
オープン
¥
4,380
¥4,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください