※画像は代表画像です
エスコ
25mm 滑 車(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64818679
品番
EA987SD-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:82.5
質量(g)
136
車溝幅(mm)
10