エスコ
100ml 計量カップ
容量(mL)
100
材質
ポリエチレン(PE)
目盛単位(mL)
10
寸法(mm)
Φ50×76(H)
質量(g)
約7
アズワン品番
64-7989-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛単位(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819555
EA991KE-1
100
10
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください