エスコ
200ml 計量カップ(10個)
容量(mL)
200
材質
ポリエチレン(PE)
目盛単位(mL)
25
寸法(mm)
Φ73×81(H)
質量(g)
約12
アズワン品番
64-7989-58
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛単位(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819616
EA991KE-102
200
25
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください