エスコ
3000ml 計量カップ(プラスチック製)
材質
ポリカーボネイト
寸法(mm)
A:175、B:230、C:250
容量(mL)
3000
使用温度(℃)
1~99
アズワン品番
64-7989-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64819695
EA991KP-15
オープン
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください