エスコ
0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキ
寸法(mm)
380(W)×90(D)×85(H)
質量(kg)
1.8
能力(mm)
600kg
最低高さ(mm)
85
適合車種
軽乗用車・軽トラック
アズワン品番
64-7990-53
最大揚高(mm)
345
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820167
EA993A-1
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください