iDシリーズ 高天井用 省エネタイプ
用途天井直付専用
適合Ra83
材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)260
質量(kg)5.1
高さ(mm)75
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
消費電力(W)72.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
全光束(Lm)14080
光源LED(昼白色)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(プリズム)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)193.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
光色昼白色
子品番【器具本体】NNLK42590J【ライトバー】NNL4607HNTLE9
内容量1セット
注意
※調光はできません。※高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
※高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境で使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。
※器具内の送り配線はできません。電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。