iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 調光

iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 調光 Panasonic(パナソニック)

550ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合
Ra83
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
【オプション】片反射笠アダプタFSK21020
質量(kg)1 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合調光器をご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64450454 XLX230NEDCLA9 21.8 3070 6500 昼光色 140.8
24,800
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450479 XLX230NEWCLA9 21.8 2930 4000 白色 134.4
24,800
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450488 XLX230NEVCLA9 21.8 2880 3500 温白色 132.1
24,800
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450497 XLX230NELCLA9 21.8 2800 3000 電球色 128.4
24,800
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450594 XLX210NEWCLA9 11.6 1460 4000 白色 125.8
20,800
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450603 XLX210NEVCLA9 11.6 1440 3500 温白色 124.1
20,800
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450619 XLX210NELCLA9 11.6 1400 3000 電球色 120.6
20,800
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
64450463 XLX230NENCLA9 21.8 3200 5000 昼白色 146.7
24,800
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
64450576 XLX210NEDCLA9 11.6 1530 6500 昼光色 131.8
20,800
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中

返品不可
64450585 XLX210NENCLA9 11.6 1600 5000 昼白色 137.9
20,800
7,998
8,798 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする