iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ WiLIA調光
400ピッチのボルトに対応します。
適合
Ra83
【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型
電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)
質量(kg)1
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵電源ユニット内蔵
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
光源色昼白色
内容量1セット
【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
