iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル マルチコンフォート 省エネタイプ 調光

iDシリーズ グレアセーブ 40形 直付型 iスタイル マルチコンフォート 省エネタイプ 調光 Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK41533
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
用途水平天井専用 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型 電圧(V)100~242 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×50 内容量1セット
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64451714 XLX464NHNPLA9 6040 36.3 166.3 5000 【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4604HNTLA9
46,550
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
64451757 XLX454NHNULA9 4460 26.3 169.5 5000 【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4504HNPLA9
42,550
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
64451723 XLX464NHWPLA9 5710 36.3 157.3 4000 【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4604HWTLA9
46,550
27,980
30,778 (税込)
欠品中

返品不可
64451766 XLX454NHWULA9 4220 26.3 160.4 4000 【器具本体】NNLK41509J【ライトバー】NNL4504HWPLA9
42,550
24,980
27,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64451723 XLX464NHWPLA9 25981107 XFX464NHWLA9 XFX464NHWLA9 iD6900直付iスタマル白色調光省エネ Panasonic(パナソニック) 25981107 iD6900直付iスタマル白色調光省エネ Panasonic(パナソニック) 1組 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64451766 XLX454NHWULA9 29525015 XFX454NHWLA9 XFX454NHWLA9 iD5200直付iスタマル白色調光省エネ Panasonic(パナソニック) 29525015 iD5200直付iスタマル白色調光省エネ Panasonic(パナソニック) 1組 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする