TOSTEM(LIXIL)
ロフトはしご
角度(°)
昇り:62~70(66°で踏板水平)
寸法B(mm)
パイプとロフトの段差:52~97
寸法F(mm)
手すり上部:214
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅W×全長(mm)
質量(kg)
段数
床面高さ(mm)
取付高(mm)
角度θ(°)
設置寸法(mm)
収納寸法・高さ(mm)
全長E(mm)
本体長さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64484273
LZXZZ110
使用可能:2192~2436
外寸(手すり含む):435×2784
10
10
ロフト(A+B):2192~2316
パイプA:2140~2219
62~66
C:1308~1156
2951
2784
G:2570
7尺用
¥
64,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
64484289
LZXZZ111
使用可能:2435~2695
外寸(手すり含む):435×3059
11
11
ロフト(A+B):2435~2567
パイプA:2219~2288
66~70
C:1437~1268
3195
3059
G:2845
8尺用
¥
69,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
64484298
LZXZZ112
使用可能:2695~2972
外寸(手すり含む):465×3354
12
12
ロフト(A+B):2695~2837
パイプA:2643~2740
62~66
C:1575~1388
3456
3354
G:3140
9尺用
¥
75,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください