スマホ用三脚スタンド

スマホ用三脚スタンド 多摩電子

安定性抜群の三脚でスマホをホールド
動画視聴に便利なスマホ用デスクトップスタンド
安定性抜群のスマートフォン デスクトップスタンド
長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所
テレワークのビデオチャットやメールのチェックなどにも便利
幅60mmから95mmまでのスマートフォンに使用できます
縦横・前後の角度調整に対応
ホルダー部は360度回転するので、コンテンツに応じて縦置き・横置き微調整に対応
前後には180度の可動に対応するので、見やすい角度に調整が可能
三脚をたためばコンパクトに持ち運べます
三脚をたためばカバンの中などに収納できます
カフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます

その他360°回転 前後180°可動 質量(g)約92 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:180×148×160、折りたたみ時:44×218×43 特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64855858 TSK100K
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする