インクジェット複合機 GX6030

インクジェット複合機 GX6030 Canon

キヤノンが新たに展開する「GXシリーズ」は、「GIGA TANK」搭載で低ランニングコストと高い生産性を実現し、多様な用紙やリモートプリントに対応するなど、ビジネスユースに適した豊富な機能を備えており、働く現場を力強くサポートします。
「GIGA TANK」の搭載により、インクコストはA4モノクロ文書1ページあたり約0.8円、A4カラー文書1ページあたり約2.2円を実現しています。また、ブラックインクボトル(別売り)1本分の容量でA4約9000ページ、カラーインクボトル(シアン/マゼンタ/イエロー、別売り)の場合はA4約21000ページの大量印刷が可能です。
メンテナンスカートリッジ(別売り)も自分で簡単に交換できるため、ダウンタイムを削減し、高い生産性を発揮します。
全色顔料インクの採用やコンパクト設計などにより幅広いビジネスシーンで活躍
本体の横幅は従来のビジネス用インクジェットプリンターと比較してスリム化を実現し、店舗のカウンターや受付内のデスクなど限られたスペースにも設置できます。

付属品GI-36C、36M、36Y、36BK、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg)11.6 形式デスクトップ シリーズGXシリーズ 消費電力(W)21 電源AC100~240V エコマーク認定認定 騒音値(dB)約49.0 最大解像度600(横)×1200(縦) 連続印刷可能枚数1~99 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット方式 動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと) 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×254 インク4色顔料(特大容量タンク) 複写サイズA4/レター(原稿台)、A4/レター/リーガル(ADF部)(最大) プリントヘッド4352 インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、7"×10"、六切、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216mm、長さ 127mm~1200mm)/カセット:A4、A5、B5、レター 給紙方式後トレイ/カセット 色数4色 グリーン購入法適合 対応インクGI-36C/36M/36Y/36BK 動作温度範囲(℃)5~35 商品タイプ複合機 待機時消費電力(W)0.9 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×645×327 TEC値約0.14kWh エコマーク認定番号20 155 038 内容量1個
注意
※用紙やマーカーによってはにじむ場合があります。マーカーは印刷後5分程度経ってからの使用を推奨しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64855876 GX6030
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする