PIXIクランプ

PIXIクランプ - ManfrottoPIXIクランプ - ManfrottoPIXIクランプ - ManfrottoPIXIクランプ - ManfrottoPIXIクランプ - ManfrottoPIXIクランプ - Manfrotto
(1件のレビュー)

60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。
ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。
背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。
本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、
縦位置と横位置の撮影が可能。
コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。

質量(kg)0.041クランプ幅(mm)60~104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7アタッチメント最上部:cold-shoe内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856068MCPIXI
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64856068
2024-08-12
用途: 古いミニタブレットのサブディスプレイ化に
その他業種

Xperia Z UltraをPCのサブディスプレイとして固定するために使用しています。カメラネジ(1/4Inch)が2か所についているので、ローレットや蝶ボルトなどを利用し、いろいろな箇所にいろいろな角度でセッティングできます。
クランプ機構は固すぎず、かといって挟んだスマホ・ミニタブレットが脱落するような心配はない絶妙な味付けです。背部レバー式のクランプの留め具も操作しやすいですが、多少柔らかすぎる感はあり「引っ掛け」等によるゆるみには注意した方がいいかもしれません。
概して良い製品だと思いますので「全品10%OFF」を狙って購入すべきです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする