曜日別特売

GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸 ブレーキ付

GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸 ブレーキ付 - 三菱電機
内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64880385GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/240 200V----------
424,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880394GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/200 200V0.75三相200/200/220200キー溝付き軸フェースマウントあり屋内7.5/91.4
424,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880403GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/160 200V----------
424,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880419GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/120 200V----------
394,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880428GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/100 200V----------
394,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880437GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/80 200V----------
394,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880446GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/60 200V0.75三相200/200/22060キー溝付き軸フェースマウントあり屋内25/301.4
358,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880455GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/50 200V----------
315,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880464GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/40 200V----------
315,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880473GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/30 200V----------
295,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880489GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/25 200V----------
295,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880498GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/20 200V----------
295,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880507GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/15 200V----------
295,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880516GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/12.5 200V----------
295,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880525GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/10 200V----------
295,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880534GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/7.5 200V----------
321,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880543GM-SHYPB-RL 0.75Kw 4P 1/5 200V----------
321,600
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880559GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/240 200V----------
636,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880568GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/200 200V1.5三相200/200/220200キー溝付き軸フェースマウントあり屋内7.5/91.4
636,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880577GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/160 200V----------
636,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880586GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/120 200V----------
636,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880595GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/100 200V----------
636,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880604GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/80 200V----------
636,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880613GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/60 200V1.5三相200/200/22060キー溝付き軸フェースマウントあり屋内25/301.4
488,400
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880629GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/50 200V----------
488,400
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880638GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/40 200V----------
488,400
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880647GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/30 200V----------
441,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880656GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/25 200V----------
441,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880665GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/20 200V----------
441,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880674GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/15 200V----------
441,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880683GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/12.5 200V----------
441,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880699GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/10 200V----------
441,600
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880708GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/7.5 200V----------
490,800
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880717GM-SHYPB-RL 1.5Kw 4P 1/5 200V----------
490,800
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64880726GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/120 200V----------
736,800
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880735GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/100 200V----------
736,800
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880744GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/80 200V----------
736,800
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880753GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/60 200V----------
633,600
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880769GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/50 200V----------
633,600
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880778GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/40 200V----------
633,600
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880787GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/30 200V----------
578,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880796GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/25 200V----------
578,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880805GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/20 200V----------
578,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880814GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/15 200V----------
578,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880823GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/12.5 200V----------
578,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880839GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/10 200V----------
578,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880848GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/7.5 200V----------
633,600
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64880857GM-SHYPB-RL 2.2Kw 4P 1/5 200V----------
633,600
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする