キャビティレベル

キャビティレベル エビス(水平器) キャビティレベル エビス(水平器) キャビティレベル エビス(水平器) キャビティレベル エビス(水平器) キャビティレベル エビス(水平器) キャビティレベル エビス(水平器) キャビティレベル エビス(水平器) キャビティレベル エビス(水平器)

透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えます

用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに 材質アクリル樹脂 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)35 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64857276 ED-10CV グリーン
オープン
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷
64857285 ED-10CVR レッド
オープン
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷
64857294 ED-10CVBL ブルー
オープン
1,098
1,208 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする