シンプライス(Simplice)キッチン混合水栓 K-596T-4
シンプルでスタイリッシュなグースネックのキッチン用混合栓。
機能とデザイン性を兼ね備えたハイスペック水栓。
手元スイッチで切り替え可能なプルダウン式のハンドシャワーが搭載。
スウィープシャワー(ほうき状の強力シャワー)で、食洗機へ入れる前のお皿の予洗いやシンクのお掃除に便利です。
シャワーのヘッド面は、ミネラル分が蓄積しやすい場所、マスタークリーン機能搭載で吐水部分にシリコン部材を使うことで、カルキ汚れを簡単に取り除けます。
材質真鍮他
寸法H(mm)229
適合場所キッチン
設置形態1ホール
給水・給湯接続G1/2
吐水口長さ(mm)234
内容量1台
注意
※排水金具はお客様にてご用意お願い致します。